Kunststoff-T-Verbinder
Kunststoff T-Steckverbinder
SHNLSTEVERB-(T-VERB)-KST-D6MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C
- Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffschläuche unterschiedlicher Werkstoffqualitäten. Nicht für Bremsanlage, nur für Nebenverbraucher.
Montage:
Polyamidrohr in den Schnellverbinder stecken, dabei den leichten Widerstand des O-Rings überwinden und Rohrleitung bis zum Anschlag eindrücken
Demontage:
Spannring gegen die Verbindung drücken und Rohrleitung herausziehen
![]() | |
Außendurchmesser Rohr (D1) | 6 mm |
Außendurchmesser (G) | 10,5 mm |
Abstand Rohrmitte - Ende T-Stück (L/2) | 17,5 mm |
Länge (L) | 35 mm |
Höhe (H) | 22,5 mm |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Werkstoff Dichtung | Nitril |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Zahnscheibe | Edelstahl |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |