Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Tiefenpfleger

Kunststoff-Tiefenpfleger
KSTPFLEG-TIEFENPFLEGER-500ML

Art.-Nr. 0893285

EAN 4058794235951

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Tiefenpfleger

Art.-Nr. 0893285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar zur Reinigung und Pflege von allen Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich

Hervorragende Reinigungskraft und schonende Pflege in einem Arbeitsgang


  • Geringer Zeitaufwand

  • Minimierung der Kosten

  • Zuverlässige Reinigung


Optimale Pflege durch speziell ausgewählte Rohstoffe


  • Frischt die Farbe auf

  • Verleiht einen seidenmatten Glanz

  • Gepflegtes, neuwertiges Aussehen


Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen


  • Keine Materialversprödung

  • Kunststoff bleibt elastisch

  • Kein Ausbleichen des Kunststoffes


Silikonhaltig

Hinweis

Nicht auf Bedienungselemente (Lenkrad, Pedale) sprühen, da Rutschgefahr besteht! Nicht geeignet für Glas oder Textilien.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar z.B. zur Reinigung und Pflege von Cockpit, Innenverkleidung, Spoiler, Stoßstangen u.v.m.

Anleitung

Grobe Verschmutzungen von der Oberfläche entfernen. Kunststoff- Tiefenpfleger dünn aufsprühen oder mit einem Schwamm bzw. Lappen sparsam auftragen und einarbeiten.

Inhalt

0,5 l

Gebinde

Handsprayer

Geruch/Duft

Frisch

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Polydimethylsiloxan

pH-Wert

7,4

Dichte / Bedingung

1,1 g/cm³ / bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-ROLLE-40X38CM-500BL

Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen