Kunststoffblechmutter Typ S
Blechmutter Kunststoff Typ S
BT-TOYOTA-EINSTECKMUTTER-KST-SCHWARZ
Art.-Nr.
05007793
EAN 4045989364442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Länge | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1-2 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand | 12 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 5387914010 |