Kunststoffblindniet
Blindniet Kunststoff
NT-KST-(1,50-4,50)-4,90X15,80
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage
Mit Kunststoff-Blindnietzange.
Korrosionsfrei
Nicht stromleitend
Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt.
Material
Niethülse aus PA, Niet Dorn aus POM, schwarz.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Kunststoff verkleidungen, Lautsprecherabdeckungen, Armaturenbrettern sowie Innenkotflügeln im Kfz-Bereich sowie allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-4,5 mm |
Hülsendurchmesser | 4,9 mm |
Hülsenlänge | 15,8 mm |
Kopfdurchmesser | 11,8 mm |
Kopfhöhe | 3,3 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!