Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffblindniet

Blindniet Kunststoff
NT-KST-(2,50-5,00)-6,60X17,30

Art.-Nr. 050050014
EAN 4052712116322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffblindniet

Art.-Nr. 050050014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser bei ausgerissenen Kunststoffschrauben mit Gewinde um Innenverkleidungen im Kfz wieder befestigen zu können.

Einfache Montage


Mit Kunststoff-Blindnietzange.



Korrosionsfrei



Nicht stromleitend


Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt.



Material


Niethülse aus PA, Niet Dorn aus POM, schwarz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Kunststoff verkleidungen, Lautsprecherabdeckungen, Armaturenbrettern sowie Innenkotflügeln im Kfz-Bereich sowie allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum.

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,7-7 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,5-5 mm

Hülsendurchmesser

6,6 mm

Hülsenlänge

17,3 mm

Kopfdurchmesser

13 mm

Kopfhöhe

2,5 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handnietzange für Blindnieten aus Kunststoff

ZANG-HNDNT-BLINDNIETEN-KST