Kunststoffblindniet
Blindniet Kunststoff
NT-KST-(3,00-5,00)-4,90X17,20
Art.-Nr.
050050012
EAN 4052712116285
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Problemlöser bei ausgerissenen Kunststoffschrauben mit Gewinde um Innenverkleidungen im Kfz wieder befestigen zu können.
Einfache Montage
Mit Kunststoff-Blindnietzange.
Korrosionsfrei
Nicht stromleitend
Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt.
Material
Niethülse aus PA, Niet Dorn aus POM, schwarz.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Kunststoff verkleidungen, Lautsprecherabdeckungen, Armaturenbrettern sowie Innenkotflügeln im Kfz-Bereich sowie allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-5 mm |
Hülsendurchmesser | 4,9 mm |
Hülsenlänge | 17,2 mm |
Kopfdurchmesser | 12,3 mm |
Kopfhöhe | 2 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!