Kunststoffblindniet
Blindniet Kunststoff
NT-KST-(4,00-10,00)-6,30X25,20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage
Mit Kunststoff-Blindnietzange.
Korrosionsfrei
Nicht stromleitend
Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt.
Material
Niethülse aus PA, Niet Dorn aus POM, schwarz.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Kunststoff verkleidungen, Lautsprecherabdeckungen, Armaturenbrettern sowie Innenkotflügeln im Kfz-Bereich sowie allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum.
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,3-6,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-10,3 mm |
Hülsendurchmesser | 6,3 mm |
Hülsenlänge | 25,2 mm |
Kopfdurchmesser | 16,9 mm |
Kopfhöhe | 2,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7142151750 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!