Kunststoffblindniet Typ 1
Blindniet Kunststoff Typ 1
NT-KST-BMW-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501105124
EAN 4048539986149
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nietstift abgerundet
- Einfache Montage mit einer Blindnietzange
- Korrosionsfrei und geschützt vor Kontaktkorrosion
- Nicht stromleitende Verbindungsmöglichkeit
- Befestigung an Hohlräumen möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,8-5 mm |
Hülsendurchmesser | 5,8 mm |
Hülsenlänge | 19 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |
Kopfhöhe | 2,7 mm |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51717002953 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 51777171004 |