Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffblindniet Typ 2

Blindniet Kunststoff Typ 2
SPRZNT-KST-DIVERSE

Art.-Nr. 0500411
EAN 4011231424202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffblindniet Typ 2

Art.-Nr. 0500411

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nietstift spitz
  • Einfache Montage mit einer Blindnietzange

  • Korrosionsfrei und geschützt vor Kontaktkorrosion

  • Nicht stromleitende Verbindungsmöglichkeit

  • Befestigung an Hohlräumen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Befestigungsdicke min./max.

5-9 mm

Hülsendurchmesser

5 mm

Hülsenlänge

12 mm

Kopfdurchmesser

11 mm

Kopfhöhe

1,5 mm

Farbe

Schwarz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51711952019

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen