Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®
Kunststoffdübel Shark W-ZX
DBL-(W-ZX)-KST-10X56
Art.-Nr. 090621056
EAN 4045727171899
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
- Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
- Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 56 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min. | 6 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Setztiefe (h s) | 55 mm |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 75 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Farbe | Rotbraun |
| Leistungsdaten | ||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Lasten1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,5 |
| Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Porenbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipskarton d = 12,5 mm2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipskarton d = 25 mm2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipsfaserplatten (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen. 3) Randabstand in Beton. | ||||||||
| Kennwerte | |||||||
| Randabstand3) | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Setztiefe | hs ≥ [mm] | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 3 – 4 | 4 – 5 | 4,5 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 |
| Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen | dSchr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Schraubenlänge | ls [mm] | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!