Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX®
Kunststoffdübel Shark W-ZX
DBL-(W-ZX)-KST-8X46
Art.-Nr. 090620846
EAN 4045727171967
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
 
- Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
- Umklappbarer Dübelbund, dadurch geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
 Loch bohren
Loch bohren
 Bohrloch reinigen
Bohrloch reinigen
 Dübel setzen
Dübel setzen
 Schraube bündig eindrehen
Schraube bündig eindrehen
 Loch bohren
Loch bohren
 Dübel setzen
Dübel setzen
 Schraube bündig eindrehen
Schraube bündig eindrehen
 Loch bohren
Loch bohren
 Dübel setzen
Dübel setzen
 Schraube bündig eindrehen
Schraube bündig eindrehen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
| Dübeldurchmesser | 8 mm | 
| Dübellänge (l) | 46 mm | 
| Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm | 
| Erforderlicher Schraubendurchmesser min. | 4,5 mm | 
| Erforderlicher Schraubendurchmesser max. | 6 mm | 
| Setztiefe (h s) | 45 mm | 
| Randabstand (a r) | 40 mm | 
| Bohrlochtiefe (t) | 60 mm | 
| Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge | 
| Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser | 
| Farbe | Rotbraun | 
| Leistungsdaten | ||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Lasten1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 
| Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Porenbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipskarton d = 12,5 mm2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipskarton d = 25 mm2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipsfaserplatten (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen. 3) Randabstand in Beton. | ||||||||
| Kennwerte | |||||||
| Randabstand3) | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 
| Setztiefe | hs ≥ [mm] | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 75 | 
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 3 – 4 | 4 – 5 | 4,5 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 
| Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen | dSchr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 
| Schraubenlänge | ls [mm] | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!