Kunststoffkette
Kunststoffkette
KSTKETT-PE-SCHWARZ/GELB-6MM-25M
Art.-Nr. 0899610613
EAN 4065233124318
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Absperren, Sichern und als Regenablaufketten
- Nicht rostend
- Keine scharfen Kanten
- Leichtes Gewicht
- Abwaschbar
- Antimagnetisch
- Nicht stromleitend
- Abriebfest
- Hohe Witterungsbeständigkeit
Hinweis
Nicht geeignet zum Aufhängen schwerer Teile
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Markieren und Absperren von u.a. Gefahrenzonen, Baustellen, Campingplätzen, Grundstücken, Parkplätzen, Einfahrten, Messewegen, Gartenwegen, Gehwegen, Sportstätten, Einfahrten zu Privatgrundstücken etc.
- Schwarz-gelbe Ketten u.a. für Arbeitsplätze rund um die E-Mobiltät
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Farbe | Schwarz-gelb |
Länge | 25 m |
Gliedlänge (innen) (c) | 42 mm |
Anzahl Glieder bis Farbwechsel | 11 STK |
Außenbreite (b) | 20 mm |
Nenndicke (d) | 6 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -70 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1466,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!