Kunststoffniet ohne Stift Typ S
Kunststoffniet ohne Stift Typ S
KST-NT-O.-STIFT-D5,1MM-POM-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501121006
EAN 4046777650587
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,1-3,6 mm |
Kopfdurchmesser | 7 mm |
Kopfhöhe | 1,2 mm |
Länge | 9,4 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9025J8 |