Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffniet ohne Stift geöffnet

Kunststoffniet ohne Stift geöffnet
BT-TOYOTA-NIET-KST-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501130001

EAN 4047376901148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffniet ohne Stift geöffnet

Art.-Nr. 0501130001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und einfachen Montage durch Eindrücken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,30-7,40 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,80-3,60 mm

Kopfdurchmesser

12,90 mm

Kopfhöhe

1,80 mm

Länge unter Kopf (C)

9,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Lexus, Toyota

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9046708030

Einbauort

Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen