Kunststoffniet ohne Stift geschlossen
Kunststoffniet ohne Stift geschlossen
BT-DATSUN/MAZDA-STOPFEN-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500788028
EAN 4045989365876
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen und einfachen Montage durch Eindrücken
- Kosten- und Zeitersparnis dank schnellem und einfachem Montieren durch Eindrücken
- Fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
- Für kleine Bohrlöcher
- Für geringe Belastungen
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,50-6,50 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,50-11,15 mm |
Kopfdurchmesser | 10,60 mm |
Kopfhöhe | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,35 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Mazda, Nissan |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 0155300291 |
Einbauort | Stoßstange vorne, Karosserie |