Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr

Kunststoffschlauchleitung-Kunststoffrohr halbstarr
RO-ZSA-KST-HALBSTARR-(FETT-KL2)-M6X1,5

Art.-Nr. 0884600009

EAN 4038898874027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr

Art.-Nr. 0884600009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Halbstarr

Nach DIN 73378

Hinweis

Bei der Abmessung 6 x 1,5 ist keine Einsteckhülse notwendig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fett-Zentralschmieranlagen:


Verwendung als Nebenleitung zwischen Hauptverteiler und Nebenverteiler bzw. zwischen Nebenverteiler und Schmierstelle

Außendurchmesser (da)

6 mm

Innendurchmesser (di)

3,0 mm

Wanddicke (s)

1,5 mm

Länge

25 m

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

Halbstarr, Mit Fett NLG-Klasse 2 gefüllt

DIN

73378

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen