Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-VOLVO-(5,0-5,3MM)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5-5,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,5-5 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 10 mm |
Kopfhöhe (C) | 2 mm |
Spreizdornlänge (D) | 7,5 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 5 mm |
Werkstoff | PA 12 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | A0009902292,, 8968165 |