Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-VOLVO-(6,0-6,2MM)
Art.-Nr.
050014142
EAN 4047376891012
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 7,5-8,6 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 16 mm |
Kopfhöhe (C) | 2,5 mm |
Spreizdornlänge (D) | 14,5 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 6 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009904592, 1268176 |