Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-MB-KST-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501104122
EAN 4046778492209
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7-7,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-7 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 18 mm |
Kopfhöhe (C) | 2,5 mm |
Spreizdornlänge (D) | 16,5 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 7 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 171885767, A0019944145 |