Kunststoffspreizniet Typ 1
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-VW/AUDI-KST-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501101628
EAN 4047376894358
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8-8,4 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4-8 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 22 mm |
Kopfhöhe (C) | 3 mm |
Spreizdornlänge (D) | 13 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 4,5 mm |
Werkstoff | PA 12 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90229301, 7703072502 |