Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-PA6.6-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501105064
EAN 4024835488563
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Blechen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90359101, 51111908077, A0009905492 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | A0009905492/9051 |