Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-MB/BMW
Art.-Nr.
0500201404
EAN 4045989365807
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Blechen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8-8,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3-10 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,3 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | A2019900292/9051 |
Einbauort | Universal |