Kunststoffspreizniet Typ 3
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-OPEL-FRONTVERKLEIDUNG
Art.-Nr.
0501103017
EAN 4047376894495
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fuß ähnlich eines Tannenbaumclips
Einfache Montage und Demontage
Montage auch von Hand möglich
Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6-6,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 7-15 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 20 mm |
Kopfhöhe (C) | 3,5 mm |
Spreizdornlänge (D) | 15 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 6,5 mm |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1400806 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90508809 |