Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121121
EAN 4047376898110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Art.-Nr. 0501121121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Blechen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,5-6,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,8-6 mm

Kopfdurchmesser (A)

22 mm

Kopfhöhe (B)

3 mm

Länge unter Kopf (C)

13,80 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen
Peugeot
Fiat

Entspricht Original Ersatzteilnummer

699783, 9621385880

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

6997T2, 9467585489

Einbauort

Innenraum
Motorraum
Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen