Kunststoffspreizniet Typ 4
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-MB-VERKLEIDUNG-KOFFRRM-SCHW
Art.-Nr.
050040
EAN 4047376891166
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Montage und Demontage
Montage auch von Hand möglich
Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Blechbefestigungen
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8-8,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2-4,5 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 20 mm |
Kopfhöhe (C) | 2,6 mm |
Spreizdornlänge (D) | 7 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 8 mm |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 781324, A1239900292 |