Kunststoffspreizniet Typ S
Kunststoffspreizniet mit Sonderform
SPRZNT-KST-TOYOTA-PH-SCHWARZ
Art.-Nr.
0501130025
EAN 4048539390441
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,5-5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,2-3 mm |
Kopfdurchmesser (B) | 18 mm |
Kopfhöhe (C) | 2,3 mm |
Spreizdornlänge (D) | 7,5 mm |
Spreizdorndurchmesser (A) | 5,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9046706150C0 |