Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD14,5
Art.-Nr. 0501105065
EAN 4024835488594
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,00-6,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-15,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 15 mm |
Kopfhöhe (B) | 4 mm |
Länge unter Kopf (C) | 20,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51118174186 |
Einbauort | Karosserie |