Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD20,0

Art.-Nr. 0501105078

EAN 4024835488891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

Art.-Nr. 0501105078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,00-6,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-10,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

17,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

BMW, MINI

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51118174185

Einbauort

Karosserie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen