Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

Kunststoffspreizniet mit Kappe und Riffelung
SPRZNT-KST-MB-GRAU

Art.-Nr. 0501104070

EAN 4047376501201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

Art.-Nr. 0501104070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-5,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

20,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,70 mm

Länge unter Kopf (C)

9,40 mm

Farbe

Grau

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A2309900192

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen