Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
SPRZNT-BMW-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501105117
EAN 4046778487601
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 7,80-8,80 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-9,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 17,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 3,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 12,30 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N10583501, 51498166702, 9640855880 |
Einbauort | Innenraum, Karosserie, Universal |