Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-CITR/PEUG-KST-POM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501121120

EAN 4047376898103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Art.-Nr. 0501121120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,55-5,15 mm

Befestigungsdicke min./max.

3,00-8,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

15,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

11,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen, Peugeot, Porsche

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Z000327504, A0019901392

Einbauort

Universal, Innenraum

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen