Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501121117
EAN 4047376898097
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,50-7,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 20,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 6,00 mm |
Länge unter Kopf (C) | 14,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Peugeot, Porsche |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 9642874480, 99950749740 |
Einbauort | Motorraum, Karosserie, Stoßstange vorne |