Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-(D5,0-5,2MM)-PA66-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501104129
EAN 4046777650556
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,00-5,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,25-3,75 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 10,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,20 mm |
Länge unter Kopf (C) | 11,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Smart, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1409900592 |
Einbauort | Innenraum, Universal |