Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-(D7,75-8,25MM)-PC/PBT-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501102041

EAN 4046777720655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Art.-Nr. 0501102041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,75-8,25 mm

Befestigungsdicke min./max.

5,70-8,70 mm

Kopfdurchmesser (A)

25,40 mm

Kopfhöhe (B)

3,50 mm

Länge unter Kopf (C)

24,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Ford, Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1028521, W701054S300

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen