Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-MB-BL8,3
Art.-Nr. 05009192
EAN 4047376893238
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,50-9,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,50-4,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 12,00 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,40 mm |
Farbe | Dunkelgrau |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A1239900092 |
Einbauort | Universal |