Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-PA-SCHWARZ-4,9MM
Art.-Nr. 0500300023
EAN 4065746646505
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,90-4,90 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 10,50-11,60 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 9,65 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,80 mm |
Länge unter Kopf (C) | 9,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1612495680, 9046705170 |
Einbauort | Universal |