Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Kunststoffspreizniet m. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-KST-POM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0500300019

EAN 4065746640503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Art.-Nr. 0500300019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
  • Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich

  • Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,00-7,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

8,00-8,20 mm

Kopfdurchmesser (A)

19,00 mm

Kopfhöhe (B)

4,00 mm

Länge unter Kopf (C)

8,20 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Toyota

Entspricht Original Ersatzteilnummer

9046707211

Einbauort

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen