Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet mit Sonderform

Kunststoffspreizniet mit Sonderform
SPRZNT-KST-(D3,25-6,75MM)-PA66-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501102043

EAN 4046777720662

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet mit Sonderform

Art.-Nr. 0501102043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser min./max.

6,70-6,75 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,00-4,50 mm

Kopfdurchmesser (A)

18,00 mm

Kopfhöhe (B)

3,70 mm

Länge unter Kopf (C)

17,50 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Universal, Chevrolet, Daewoo, Ford, Opel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

4855809, 4811301/11589289

Einbauort

Universal, Unterboden, Stoßstange vorne

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen