Kunststoffspreizniet mit Sonderform
Kunststoffspreizniet mit Sonderform
SPRZNT-KST-DEMONTIERBAR-PA66-SCHWARZ
Art.-Nr. 0500300001
EAN 4065746628365
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,00-8,80 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 3,00-8,00 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 14,50 mm |
Kopfhöhe (B) | 2,30 mm |
Länge unter Kopf (C) | 21,00 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen, GM, Renault, Ford |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 21030249, N807389S, 6503598, 1039463, 8E0825267, 7701049271, 4803228 |
Einbauort | Antrieb / Rad, Universal |