Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-UNI-KST-SCHWARZ
Art.-Nr. 050012694
EAN 4047376890732
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,00-3,60 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-4,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 4,80 mm |
Kopfhöhe (B) | 1,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 6,20 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Smart |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | A0009900992 |
Einbauort | Karosserie, Universal, Zierleiste |