Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Kunststoffspreizniet o. Kappe mehrfache Schlitzung
SPRZNT-UNI-KST-SCHWARZ

Art.-Nr. 050055400

EAN 4038898439721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

Art.-Nr. 050055400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In der Automoinbilindustrie sowie in allen Bereichen der Befestigungstechnik

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,70-6,50 mm

Befestigungsdicke min./max.

5,00-11,00 mm

Kopfdurchmesser (A)

9,00 mm

Kopfhöhe (B)

2,00 mm

Länge unter Kopf (C)

16,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PE - Polyethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N0385031

Einbauort

Stoßstange hinten, Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen