Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kupplungs-Rückstellwerkzeug 7-teilig für Ford Power Shift DPS6 und 6DCT250

SAC Kupplungswerkzeug-Satz 6-tlg
KUPPLWZG-SORT-FORD-POWER-SHIFT-6TLG

Art.-Nr. 1952003755

EAN 4062856842414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kupplungs-Rückstellwerkzeug 7-teilig für Ford Power Shift DPS6 und 6DCT250

Art.-Nr. 1952003755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Zurücksetzen der DSG-Kupplung als Vorbereitung zum Wiedereinbau
  • Erspart den Austausch des kompletten Kupplungspaketes wenn z.B. nur das Getriebe abgedichtet und/oder ein defektes Ausrücklager gewechselt werden muss


Lieferumfang:


  • 1 x Rückstellwerkzeug für K2zu verwenden wie 307-676

  • 1 x Spanndorn für Schraubstock zu verwenden wie 307-676/1

  • 1 x Krallenplatte für K2 zu verwenden wie 307-676/2

  • 1 x Druckplatte für K1 zu verwenden wie 307-676/3

  • 1 x Rückstellwerkzeug für K1zu verwenden wie 307-676/5

  • 1 x Gleitlagerscheibe für Spanndorn zu verwenden wie 307-676/6
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • B-Max (ab 2012)

  • Ecosport (ab 2012)

  • Fiesta (ab 2008, ab 2012)

  • Focus (ab 2010, ab 2014)

  • Transit/Tourneo Connect (ab 2013)

Anzahl Teile

7 STK

Produktgewicht (per Stück)

7310,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen