Kupplungskopf Standard
Standard Kupplungskopf
KUPPLKPF-STRD-VORRAT-ROT-M22X1,5
Art.-Nr. 088532 04
EAN 4011231817950
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei Ausfall oder Defekt eines Bremskreises (z. B. Bruch der Leitung oder der Verbindung) wird die Anhängerbremse geschlossen – eine Bremsung wird eingeleitet
- Schadhafte oder verschlissene Dichtungen können gewechselt werden
- Wird oft in Verbindung mit einem Absperrhahn verwendet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.
Verwendung am Anhänger als Gegenstück zu den automatischen Kupplungsköpfen.
Typbezeichnung | Vorrat |
Farbe | Rot |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M22 x 1,5 |
Vergleichsnummer | Wabco 452 200 011 0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!