Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kurbelwellenhaltevorrichtung Ford, Volvo

Kurbelwellenhaltevorrichtung Volvo/Ford
KURBELWELLENHALTEVORRICHTUNG

Art.-Nr. 1952005990

EAN 4058794287127

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kurbelwellenhaltevorrichtung Ford, Volvo

Art.-Nr. 1952005990
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
Anwendungsgebiet

Ford


Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga



Volvo


C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90



Motor


2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar

Produktgewicht (per Stück)

530,000 g

Werkstoff

Werkzeugstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen