Kurvenstück für Spannelement Standard
Kurvenstück Standard
KRVSTK-STDD-(EN-GJMW-360-12)-24/27/30
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, blank
- Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen
- Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Hinweis
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen
- Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau
- Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Anleitung
Wird über dem im Stahlträger vorbereiteten Langloch aufgesetzt und verschweißt
![]() | |
Geeignet für Zugstange | M24, M27, M30 |
Werkstoff | Temperguss - weiß |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Länge (l1) | 77 mm |
Langlochlänge (l2) | 47 mm |
Breite (b1) | 53 mm |
Langlochbreite (b2) | 31 mm |
Höhe (h1) | 31 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!