Kurzer Bogen 90° mit Innengewinde EN10242 D1, Temperguss, blank
EN10242 D1 Temperguss blank
FITT-BGN-KURZ-EN10242-D1-S-R2
Art.-Nr. 4988800816
EAN 4049557565446
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
Länge | 102 mm |
Anschlussgewinde (G) | R 2 Zoll |
Länge 4 | 78 mm |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Blank |
DIN | 10242 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |