Kurzer Bogen 90° mit Innengewinde EN10242 D1, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 D1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-KURZ-EN10242-D1-V-R1/2
Art.-Nr. 4988800807
EAN 4052703371129
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 45 mm |
Länge 4 (z1) | 32 mm |