Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kurzschaftfräser HSCo

Kurzschaftfräser HSCo WN Z6-8 30° Typ N
KURZFRS-WN-N-HSCO-D30,0MM

Art.-Nr. 5443600311
EAN 4055375874950

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kurzschaftfräser HSCo

Art.-Nr. 5443600311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1374

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

30 mm

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Länge (l1)

90 mm

Schneidenlänge (l2)

30 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen