Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kurzschildpaar AL 20

Kurzschildpaar AL 20
TD-ALU-AL20-KURZSHLD-BB-F2/NEUSILBER

Art.-Nr. 0688160167
EAN 4011231596756

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kurzschildpaar AL 20

Art.-Nr. 0688160167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
  • Das Kurzschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich.

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

BB

Geeignet für

Zimmertüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben, durchgängige Montage

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Rosetten-/ Schildform

Kurzschild kantig

Schildlänge

164 mm

Türschildbreite

40 mm

Schildstärke

7 mm

Lochabstand

91,5 mm

Lieferumfang

2 x Kurzschild mit BB Lochung, 1 Schraube M4 x 45 mm, 1 Hülsenmutter M4 x 15 mm, 2 Schrauben 3,5 x 16 mm, 2 x Nylonring

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 100

TD-ALU-AL100-F2/NEUSILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Türdrückerpaar AL 110

TD-ALU-AL110-F2/NEUSILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F2/NEUSILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Türdrückerpaar AL 200

TD-ALU-AL200-F2/NEUSILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.