Kurzschildpaar AL 20
Kurzschildpaar AL 20
TD-ALU-AL20-KURZSHLD-WC-F2/NEUSILBER



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Kurzschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Lochung | WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben, durchgängige Montage |
Vierkantgröße | 8 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild kantig |
Schildlänge | 164 mm |
Türschildbreite | 40 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 91.5 mm |
Lieferumfang | 1 x Kurzschild mit Rot/ Weiß Anzeige, 1 x Kurzschild mit WC Riegel, 1 Schraube M4 x 45 mm, 1 Hülsenmutter M4 x 15 mm, 2 Schrauben 3,5 x 16 mm, 1 Vierkantstift 8 x 65 mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!